ProductPage

CP Kast met openslaande deuren met links een kledingstang en rechts legplanken

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Veilige staalplaatconstructie
Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging in draaibouten (ca. 110° openingshoek).
Deurversterking (centrisch).

Met scheidingswand, links hoedenschap en uittrekbare kledingstang,
rechts 4 legplanken.

Legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Breedte (mm): 930
Hoogte (mm): 1950
Diepte (mm)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Kast RAL 7035 4 legborden/hoedenplank/kledingstang CP Kast RAL 7035 4 legborden/hoedenplank/kledingstang ERIKS Artikelnr: 11818664

Catalogusartikelnr 1: 3077.1954

 
Prijs (Per stuk):
€ 576,52
Kast RAL 7035/5012 4 legborden/hoedenplank/kledingstang CP Kast RAL 7035/5012 4 legborden/hoedenplank/kledingstang ERIKS Artikelnr: 12963835

Catalogusartikelnr 1: 3077.2197

 
Prijs (Per stuk):
€ 576,52
Kast RAL 7035 4 legborden/hoedenplank/kledingstang CP Kast RAL 7035 4 legborden/hoedenplank/kledingstang ERIKS Artikelnr: 11818665

Catalogusartikelnr 1: 3077.1956

 
Prijs (Per stuk):
€ 633,55
Kast RAL 7035/5012 4 legborden/hoedenplank/kledingstang CP Kast RAL 7035/5012 4 legborden/hoedenplank/kledingstang ERIKS Artikelnr: 12963851

Catalogusartikelnr 1: 3077.2199

 
Prijs (Per stuk):
€ 633,55
Kast RAL 7035/5010 4 legborden/hoedenplank/kledingstang CP Kast RAL 7035/5010 4 legborden/hoedenplank/kledingstang ERIKS Artikelnr: 12963850

Catalogusartikelnr 1: 3077.2198

 
Prijs (Per stuk):
€ 633,55
Breedte (mm): 930
Hoogte (mm): 1950
Diepte (mm)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)