ProductPage

CP Locker H1950xB460xD480 10 vakken

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Lockerkast, lichtgrijs/gentiaanblauw

Eindeloos uit te breiden en te veranderen systeem.
Kasten links en rechts voorbereid voor tussendelen.
•    Dubbelwandige vleugeldeuren
Met openingsbegrenzer 90°.
Elke deur met cilinderslot incl. 2 sleutels.
•    Uitvoering
2 formaten vakken.
Kledingbeugel met speciale ophanging (maakt diefstal oninteressant).
Hoedenplank en schoenenrooster van vierkante buis, antraciet gelakt.
•    Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Sokkel in kastkleur.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
•    Aanlevering
Gedemonteerd, met eenvoudige montagehandleiding.

Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.

Breedte (mm): 460
Hoogte (mm): 1950
Diepte (mm): 480
Aantal vakken (st): 10
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Vakkenkast 10 vakken 1950x460x480 mm 7035/7035 CP Vakkenkast 10 vakken 1950x460x480 mm 7035/7035 ERIKS Artikelnr: 23867212

Catalogusartikelnr 1: 8502195143

 
Prijs (Per stuk):
€ 691,00
Vakkenkast 80700-20 7035/5010 CP Vakkenkast 80700-20 7035/5010 ERIKS Artikelnr: 12963696

Catalogusartikelnr 1: 3037.0443

 
Prijs (Per stuk):
€ 835,68
Breedte (mm): 460
Hoogte (mm): 1950
Diepte (mm): 480
Aantal vakken (st): 10
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)