ProductPage

CP Stellingkast met 14 legborden en 70 magazijnbakken

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Magazijnstellingkast HxBxD 1690x700x300 mm, met 14 legborden

•    Kleurenwaaier zonder meerprijs
Standaardkleuren zonder meerprijs in een- en tweekleurige combinaties van behuizing en fronten beschikbaar op aanvraag.
•    Standaard lakwerk
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs of
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs en deuren RAL 5012 lichtblauw.


Beschikbare corpuskleuren (zonder meerprijs):
RAL 5012
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035
Beschikbare deurkleuren (zonder meerprijs):
RAL 3003
RAL 5010
RAL 5012
RAL 5021
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035



•    48 magazijnbakken PLK 4 blauw
•    42 magazijnbakken PLK 4 rood
•    Naar keuze met of zonder deuren

Breedte (mm): 700
Hoogte (mm): 1690
Diepte (mm): 300
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Stellingkast 7035/5012 1690x700x300mm met deuren 90 magazijnbakken CP Stellingkast 7035/5012 1690x700x300mm met deuren 90 magazijnbakken ERIKS Artikelnr: 11824065

Catalogusartikelnr 1: 3047.5580

 
Prijs (Per stuk):
€ 758,29
Stellingkast 7035/7035 1690x700x300mm zonder deuren 90 magazijnbakken CP Stellingkast 7035/7035 1690x700x300mm zonder deuren 90 magazijnbakken ERIKS Artikelnr: 11824063

Catalogusartikelnr 1: 3047.5572

 
Prijs (Per stuk):
€ 597,61
Stellingkast 7035/7035 1690x700x300mm met deuren  90 magazijnbakken CP Stellingkast 7035/7035 1690x700x300mm met deuren 90 magazijnbakken ERIKS Artikelnr: 11824064

Catalogusartikelnr 1: 3047.5578

 
Prijs (Per stuk):
€ 758,29
Breedte (mm): 700
Hoogte (mm): 1690
Diepte (mm): 300
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)