ProductPage

CP Stellingkast met 4 legborden en 12 magazijnbakken

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Magazijnstellingkast HxBxD 1980x1000x420 mm, met 4 legborden

•    Robuuste plaatstalen constructie
Milieuvriendelijke poedercoating.
Deuren met 3-punts-vergrendeling.
Cilinderslot met 2 sleutels.
•    In hoogte verstelbare legborden
Verzinkte legborden met raster van 10 mm verstelbaar.
Draagvermogen: 70 kg/legbord bij gelijkmatig verdeelde last.
•    Standaardkleuren zonder meerprijs
Voor een- of tweekleurige combinaties van kast en voorzijde zie kleurenlijst.
•    Standaard lakwerk
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs of
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs en deuren RAL 5012 lichtblauw.



•    12 magazijnbakken PLK 2a blauw
•    Naar keuze met of zonder deuren

Breedte (mm): 1000
Hoogte (mm): 1980
Diepte (mm): 420
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Stellingkast 7035/5012 1980x1000x420mm met deuren 12 magazijnbakken CP Stellingkast 7035/5012 1980x1000x420mm met deuren 12 magazijnbakken ERIKS Artikelnr: 11824077

Catalogusartikelnr 1: 3047.5678

 
Prijs (Per stuk):
€ 613,61
Stellingkast 7035/7035 1980x1000x420mm met deuren  12 magazijnbakken CP Stellingkast 7035/7035 1980x1000x420mm met deuren 12 magazijnbakken ERIKS Artikelnr: 11824076

Catalogusartikelnr 1: 3047.5676

 
Prijs (Per stuk):
€ 613,61
Stellingkast 7035/7035 1980x1000x420mm zonder deuren 12 magazijnbakken CP Stellingkast 7035/7035 1980x1000x420mm zonder deuren 12 magazijnbakken ERIKS Artikelnr: 11824075

Catalogusartikelnr 1: 3047.5670

 
Prijs (Per stuk):
€ 480,32
Breedte (mm): 1000
Hoogte (mm): 1980
Diepte (mm): 420
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)