Magazijnbox ProfiPlus, kunststof, 235x150x125 type 3047
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Magazijnbox ProfiPlus, kunststof, blauw
- Robuuste kwaliteit
Zware industriekwaliteit, hoogslagvast kunststof (polypropyleen).
Hoge belastbaarheid door stabiel vormdesign.
- Hoog weerstandsvermogen
Temperatuurbestendig (-5 °C tot +35 °C).
Bestendig tegen vet, olie, hars, loog etc.
Levensmiddelenecht, 100 % recyclebaar.
Gladde onderkant voor transportbanden geschikt.
Magazijnbak Profiplus grootte 3 groen L235xB150xH125
ERIKS Artikelnr: 12326764
Catalogusartikelnr 1: 8502314757 |
Prijs (Per stuk):
€ 4,62
|
||
Magazijnbak Profiplus grootte 3 rood L235xB150xH125
ERIKS Artikelnr: 12326762
Catalogusartikelnr 1: 8502314755 |
Prijs (Per stuk):
€ 4,62
|
||
Magazijnbak Profiplus grootte 3 grijs L235xB150xH125
ERIKS Artikelnr: 12326775
Catalogusartikelnr 1: 8502314768 |
Prijs (Per stuk):
€ 4,62
|