META CLIP diagonale schoor
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
META CLIP inhaakstelling
- Snelle inhaakmontage zonder gereedschap
- Inhaakstelling met voorgemonteerd frame = geclincht frame
- Legborden per 50 mm geperforeerd voor het monteren van accessoires
- Oppervlak: sendzimir verzinkt of met extra kunststofcoating RAL 7035 lichtgrijs
- inhaakstellingen met voor verankering geschikte stalen voeten
META
Diagonale schoor verzinkt 1000mm meta
ERIKS Artikelnr: 23865164
Catalogusartikelnr 1: 3192.1150 |
Prijs (Per stuk):
€ 2,17
|
||
META
Diagonale stang 1300 mm voor langsversterking
ERIKS Artikelnr: 11818301
Catalogusartikelnr 1: 3041.2448 |
Prijs (Per stuk):
€ 2,66
|