ProductPage

META CLIP inhaakstelling 150 (basisstelling) 2000 x 1000 x ... verzinkt compleet met 5 legborden

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

META CLIP inhaakstelling

  • Snelle inhaakmontage zonder gereedschap
  • Inhaakstelling met voorgemonteerd frame = geclincht frame
  • Legborden per 50 mm geperforeerd voor het monteren van accessoires
  • Oppervlak: sendzimir verzinkt of met extra kunststofcoating RAL 7035 lichtgrijs
  • inhaakstellingen met voor verankering geschikte stalen voeten

Breedte (mm): 1000
Uitvoering: CLIP 150
Hoogte (mm): 2000
Aantal aflegvlakken: 5
Kleur: Gegalvaniseerd
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Insteekrek CLIP V150 GF verzinkt 2000x1000x300mm META Insteekrek CLIP V150 GF verzinkt 2000x1000x300mm ERIKS Artikelnr: 12244219

Catalogusartikelnr 1: 8503324459

 
Prijs (Per stuk):
€ 223,46
Insteekrek CLIP V150 GF verzinkt 2000x1000x400mm META Insteekrek CLIP V150 GF verzinkt 2000x1000x400mm ERIKS Artikelnr: 12328421

Catalogusartikelnr 1: 8503324461

 
Prijs (Per stuk):
€ 241,47
Insteekrek CLIP V150 GF verzinkt 2000x1000x600mm META Insteekrek CLIP V150 GF verzinkt 2000x1000x600mm ERIKS Artikelnr: 12244222

Catalogusartikelnr 1: 8503324465

 
Prijs (Per stuk):
€ 278,43
Inhaakstelling CL V150 GF 2000x1000x500mm verzinkt META Inhaakstelling CL V150 GF 2000x1000x500mm verzinkt ERIKS Artikelnr: 12304204

Catalogusartikelnr 1: 8503324463

 
Prijs (Per stuk):
€ 260,03
Breedte (mm): 1000
Uitvoering: CLIP 150
Hoogte (mm): 2000
Aantal aflegvlakken: 5
Kleur: Gegalvaniseerd
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)