ProductPage

META CLIP inhaakstelling 150 (basisstelling) 2500 x 1000 x ... RAL 7035 compleet met 6 legborden

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

META CLIP inhaakstelling

  • Snelle inhaakmontage zonder gereedschap
  • Inhaakstelling met voorgemonteerd frame = geclincht frame
  • Legborden per 50 mm geperforeerd voor het monteren van accessoires
  • Oppervlak: sendzimir verzinkt of met extra kunststofcoating RAL 7035 lichtgrijs
  • inhaakstellingen met voor verankering geschikte stalen voeten

  • Breedte (mm): 1000
    Uitvoering: CLIP 150
    Hoogte (mm): 2500
    Aantal aflegvlakken: 6
    Kleur: Grijs
    Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
    Insteekrek S3 V150 GF 2500mmx1000mmx300mm grijs META Insteekrek S3 V150 GF 2500mmx1000mmx300mm grijs ERIKS Artikelnr: 14338927

    Catalogusartikelnr 1: 8503404520

     
    Prijs (Per stuk):
    € 335,20
    Insteekrek S3 V150 GF 2500mmx1000mmx500mm grijs META Insteekrek S3 V150 GF 2500mmx1000mmx500mm grijs ERIKS Artikelnr: 14338929

    Catalogusartikelnr 1: 8503404524

     
    Prijs (Per stuk):
    € 408,09
    Insteekrek S3 V150 GF 2500mmx1000mmx600mm grijs META Insteekrek S3 V150 GF 2500mmx1000mmx600mm grijs ERIKS Artikelnr: 14338930

    Catalogusartikelnr 1: 8503404526

     
    Prijs (Per stuk):
    € 456,67
    Inhaakstelling S3 V150 GF 2500x1000x400mm grijs META Inhaakstelling S3 V150 GF 2500x1000x400mm grijs ERIKS Artikelnr: 14338928

    Catalogusartikelnr 1: 8503404522

     
    Prijs (Per stuk):
    € 376,82
    Breedte (mm): 1000
    Uitvoering: CLIP 150
    Hoogte (mm): 2500
    Aantal aflegvlakken: 6
    Kleur: Grijs
    Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)