BAUER Gasflessen container met traanplaatbodem draagvermogen 1000kg/m²
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Gasflessen-container met traanplaatbodem
• Stevige frameconstructie met dak en bodem
Met afsluitbare vleugeldeur voor opslag van gasflessen buitenshuis conform TRGS 510.
• Vuurverzinkt conform EN ISO 1461
Vorkgeleiders voor transport met vorkheftruck zorgen voor een gemakkelijke verplaatsing.
Draagvermogen 1000 kg/m².
• Toebehoren
Scheidingswanden, vastzetinrichting en gasflessenframe optioneel te bestellen.
• Compleet gemonteerd
BAUER
Gasflessen-container 1085x1090x2115mm
ERIKS Artikelnr: 12965354
Catalogusartikelnr 1: 3010.1622 |
Prijs (Per stuk):
€ 3.025,31
|
||
BAUER
Gasflessen-container 2115x1155x2260mm
ERIKS Artikelnr: 12965355
Catalogusartikelnr 1: 3010.1623 |
Prijs (Per stuk):
€ 3.211,00
|