ProductPage

CEMO GFK-opvangbak opvangvolume 220 Liter voor 4X200 L vaten

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

GFK-opvangbak 220/4, opvangvolume 220 liter

•    Voor opslag volgens de richtlijnen van sterk waterverontreinigende stoffen
•    Met algemene constructiegoedkeuring van het DIBt Berlin Z-40.12-227
•    Alle bakken van glasvezelversterkte kunststof (GFK)
•    Absoluut corrosiebestendig
•    Laag ontwerp
•    Universeel inzetbaar



•    Voor max. 4x200 l stalen of kunststof vaten of andere verpakkingen
•    Rooster met max. draagvermogen 1300 kg


Uitvoering: zonder rooster

Breedte (mm): 1280
Hoogte (mm)
Diepte (mm): 1280
Inhoud (l): 220
Gewicht (kg)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
GFK-opvangbak 220/4 zonder rooster CEMO GFK-opvangbak 220/4 zonder rooster ERIKS Artikelnr: 23862487

Catalogusartikelnr 1: 3010.1427

 
Prijs (Per stuk):
€ 348,75
GFK-opvangbak 220/4 met GFK-rooster CEMO GFK-opvangbak 220/4 met GFK-rooster ERIKS Artikelnr: 23862490

Catalogusartikelnr 1: 3010.1428

 
Prijs (Per stuk):
€ 669,38
GFK-opvangbak 220/4 met stalen rooster CEMO GFK-opvangbak 220/4 met stalen rooster ERIKS Artikelnr: 23862484

Catalogusartikelnr 1: 3010.1430

 
Prijs (Per stuk):
€ 506,25
Breedte (mm): 1280
Hoogte (mm)
Diepte (mm): 1280
Inhoud (l): 220
Gewicht (kg)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)