ProductPage

CEMO Vatenrek type 120 met GFK-opvangbak 65 Liter

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Vatenrek type 120 met GFK-opvangbak 65 liter

•    Corrosiebestendige opvangbak (GFK)
Met algemene constructiegoedkeuring Z-40.12-227 van het DIBt-Berlin.
Vatenrek, volledig vuurverzinkt, voor kleinverpakkingen en 60 l-vaten, opvangbak (65 l opvangvolume).


met vatensteun voor 2x60 l-vaten

Capaciteit (l): 65
Lengte (mm): 450
Breedte (mm): 820
Hoogte (mm): 1310
Gewicht (kg)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Vatenrek type 120 met opvangbak 65 l CEMO Vatenrek type 120 met opvangbak 65 l ERIKS Artikelnr: 23862517

Catalogusartikelnr 1: 3010.1030

 
Prijs (Per stuk):
€ 500,63
Vatenrek type 120 met  vat- en roostersteun CEMO Vatenrek type 120 met vat- en roostersteun ERIKS Artikelnr: 11819310

Catalogusartikelnr 1: 3010.1039

 
Prijs (Per stuk):
€ 433,13
Vatenrek type 120 met  roostersteun CEMO Vatenrek type 120 met roostersteun ERIKS Artikelnr: 11819309

Catalogusartikelnr 1: 3010.1038

 
Prijs (Per stuk):
€ 438,75
Capaciteit (l): 65
Lengte (mm): 450
Breedte (mm): 820
Hoogte (mm): 1310
Gewicht (kg)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)