Compleet systeem standaard omsnoering 19 mm
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Polyester omsnoeringsband-compleet systeem standaard, 19 mm
• Optimale beveiliging van de lading
Houdt elke vracht bij transport en tijdens opslag betrouwbaar bij elkaar.
• Eenvoudige handhaving
De polyesterband laat zich gemakkelijk verwerken en kan te allen tijde worden opgespannen.
Geen gevaar voor letsel.
• Uitstekende materiaaleigenschappen
De polyesterband biedt alle voordelen van zowel kunststoffen en stalen omsnoeringsband.
Uitermate sterk en heel elastisch.
Bestand tegen zware schokken.
Uitstekende oppervlaktebescherming en temperatuurbestendigheid (waterbestendig).
Set bestaande uit:
• Spanapparaat
• Dispenser, draagbaar voor 76 mm
• 1 rol omsnoeringsband van 19 mm, 600 meter
• 1000 klemmen, 19 mm
• Palleteernaald
Uitvoering: Set