Eenvoudige staalband-omsnoeringsset 16 mm
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Eenvoudige staalbandomsnoeringsset, 16 mm
• Voor de incidentele inzet
Draagbare staalbandhaspel met aflegbakje.
Staalbandspanner, 16 mm.
Staalbandsluittang, 16 mm.
Staalbandschaar.
Speciale rol staalband blank, 16x0,5 mm (lengte ca. 240 meter).
1000 stuks sluitzegels, 16x27 mm.
• Breukbelasting: ca. 7000 N