Kunststof omsnoeringsband in dispenserdoos
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Kunststof omsnoeringsband in banddispenserdoos
• Haspel is niet noodzakelijk
In praktische dispenserdoos.
Ideaal voor hoge spanningen en lassluiting.
Scheurvastheid: 12,7 mm–1600 N.
16 mm–2800 N.
Kunststof omsnoeringsband13x0,55mm L 1200 m
ERIKS Artikelnr: 23862026
Catalogusartikelnr 1: 8502196617 |
Log in om prijzen te zien | ||
Kunststof omsnoeringsband16x0,60mm L 700 m
ERIKS Artikelnr: 23862027
Catalogusartikelnr 1: 8502196618 |
Log in om prijzen te zien |