ProductPage

DIN580 Oogbout Roestvaststaal (RVS) A4

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Treksterkte: 500N/mm²

Draadmaat (M..): 12
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Inwendige oogdiameter (mm): 30
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Oogbout DIN580 RVS A4 M12 Oogbout DIN580 RVS A4 M12 ERIKS Artikelnr: 23271705
 
Prijs (Per stuk):
€ 11,67
Verpakking per 10 stuk
Draadmaat (M..): 12
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Inwendige oogdiameter (mm): 30
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)