ProductPage

DIN433 Vlakke sluitring voor cilinderkopschroef Roestvaststaal (RVS) A4

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Binnendiameter (mm): 21
Buitendiameter (mm): 34
Dikte (mm): 3
Geschikt voor boutmaat (M..): 20
DIN-norm: 433
Facet: Nee
ISO-norm: 7092
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 DIN 433 M20 Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 DIN 433 M20 ERIKS Artikelnr: 23271701
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,51
Verpakking per 100 stuk
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Binnendiameter (mm): 21
Buitendiameter (mm): 34
Dikte (mm): 3
Geschikt voor boutmaat (M..): 20
DIN-norm: 433
Facet: Nee
ISO-norm: 7092
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)