ProductPage

DIN7504 Zelfborende verzonken schroef met torx Roestvaststaal (RVS) A2

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Kopvorm: Verzonken kop
Draadsoort: Plaatschroefdraad
Aandraaivoorziening: Torx
Draaddiameter (ST..) (mm): 4.8
Lengte (mm): 22
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
DIN7504 o tx25 A2 o 4,8x22 /1000 zelfborende schroef verzonken kop o-tx DIN7504 o tx25 A2 o 4,8x22 /1000 zelfborende schroef verzonken kop o-tx ERIKS Artikelnr: 11748088
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,11
Verpakking per 1.000 stuk
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Kopvorm: Verzonken kop
Draadsoort: Plaatschroefdraad
Aandraaivoorziening: Torx
Draaddiameter (ST..) (mm): 4.8
Lengte (mm): 22
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)