ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

REMA Blokklem CBKN

CBKN blokklemmen
Voor het hijsen en transporteren van diverse soorten producten en materialen met parallel lopende vlakken.
Bij het neerzetten van de last opent de klem automatisch.
De klembekken zijn bekleed met een slijtvaste kunststof om beschadigingen te voorkomen.
De oppervlakte ruwheid van het te hijsen materiaal moet minimaal een ruwheid hebben van 25µm of ruwer.

Draagkracht (kg)
Max. openingswijdte (mm)
Gewicht (kg)
Met snelsluiting: Ja
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Blokhefklem CBKN Draagvermogen 500 kg REMA Blokhefklem CBKN Draagvermogen 500 kg ERIKS Artikelnr: 12137144

Catalogusartikelnr 1: 3024.5911

Catalogusartikelnr. 2: 30245911

 
Prijs (Per stuk):
€ 770,40
Blokhijsklem CBKN draagvermogen 1000 kg REMA Blokhijsklem CBKN draagvermogen 1000 kg ERIKS Artikelnr: 12328590

Catalogusartikelnr 1: 3024.5912

Catalogusartikelnr. 2: 30245912

 
Prijs (Per stuk):
€ 802,80
Blokhijsklem CBKN draagvermogen 2000 kg REMA Blokhijsklem CBKN draagvermogen 2000 kg ERIKS Artikelnr: 12328591

Catalogusartikelnr 1: 3024.5913

Catalogusartikelnr. 2: 30245913

 
Prijs (Per stuk):
€ 999,00
Blokhijsklem CBKN draagvermogen 3000 kg REMA Blokhijsklem CBKN draagvermogen 3000 kg ERIKS Artikelnr: 12328592

Catalogusartikelnr 1: 3024.5914

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.048,50
Draagkracht (kg)
Max. openingswijdte (mm)
Gewicht (kg)
Met snelsluiting: Ja
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)