ProductPage

ECON® Buisveer manometer Type: 3664 achteraansluiting messing beugelbevestiging

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Industrie.
  • Installatietechniek.
  • Hydrauliek.

Technische informatie
Opties
Diameter kast (mm): 63
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Glycerine
Montage manometer: Paneelmontage
Plaats aansluiting: Achter centrisch
Maat procesaansluiting: 1/4" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Kunststof
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 0 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 0 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 13503136
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 3 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 3 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 14664760
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 5 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 5 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 14664758
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 9 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 9 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 14664759
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 0.6 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 0.6 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 14664761
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 1 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 1 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 14285566
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 2.5 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 2.5 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 13686557
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 4 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 4 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 13349280
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 6 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 6 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 13349279
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 10 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 10 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 13686556
 
Log in om prijzen te zien
Diameter kast (mm): 63
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Glycerine
Montage manometer: Paneelmontage
Plaats aansluiting: Achter centrisch
Maat procesaansluiting: 1/4" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Kunststof
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

ERIKS Artikelnr: 12225734