ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ERIKS Compactafdichting type 0850

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)

Gestandaardiseerde enkelwerkende zuigerafdichting uit PTFE voor hydrauliek. Max. druk 400 bar, max. snelheid 5 m/s, temperatuur -30°C tot +120°C (NBR O-ring), hogere temperatuur mogelijk door toepassing van Viton® O-ringen.ER 48 = PTFE glas-gevuld, ER 39 = PTFE brons-gevuld

Voorraadartikel
Toepassing: Hydrauliek
Materiaal
Inwendige groef diameter (mm)
Maximale snelheid (km/h)
Filters wissen (55 van 55 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Compactafdichting Eriflon 39-0850 100x84,9 L=6,3 ERIKS Compactafdichting Eriflon 39-0850 100x84,9 L=6,3 ERIKS Artikelnr: 11880093
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting Eriflon 39-0850 120x104,9 L=6,3 ERIKS Compactafdichting Eriflon 39-0850 120x104,9 L=6,3 ERIKS Artikelnr: 11463734
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting Eriflon 39-0850 160x144,9 L=6,3 FKM ERIKS Compactafdichting Eriflon 39-0850 160x144,9 L=6,3 FKM ERIKS Artikelnr: 11375284
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting Eriflon 39-0850 16x11,1 L=2,2 ERIKS Compactafdichting Eriflon 39-0850 16x11,1 L=2,2 ERIKS Artikelnr: 11687926
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting Eriflon 39-0850 180x159,5 L=8,1 ERIKS Compactafdichting Eriflon 39-0850 180x159,5 L=8,1 ERIKS Artikelnr: 12961718
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting Eriflon 39-0850 220x194,5 L=8,1 ERIKS Compactafdichting Eriflon 39-0850 220x194,5 L=8,1 ERIKS Artikelnr: 11058768
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting Eriflon 39-0850 240x219,5 L=8,1 ERIKS Compactafdichting Eriflon 39-0850 240x219,5 L=8,1 ERIKS Artikelnr: 10020237
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting Eriflon 39-0850 320x269 L=9,5 ERIKS Compactafdichting Eriflon 39-0850 320x269 L=9,5 ERIKS Artikelnr: 11184791
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting Eriflon 39-0850 40x29,3 L=4,2 ERIKS Compactafdichting Eriflon 39-0850 40x29,3 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 10020227
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting Eriflon 39-0850 45x34,3 L=4,2 ERIKS Compactafdichting Eriflon 39-0850 45x34,3 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 10020228
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Toepassing: Hydrauliek
Materiaal
Inwendige groef diameter (mm)
Maximale snelheid (km/h)
Filters wissen (55 van 55 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende