ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 49 geel met begrenzers, NBR brandstoffen 25 bar, flenzen staal

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • geschikt voor doorvoer van minerale olieproducten, motorbrandstoffen, gassen (inclusief aardgas), etc.
  • korte inbouwlengte
  • uitstekende geluidsisolatie (tot meer dan 30 DB) en trillingsisolatie (tot 98%)
  • deze uitvoering begrenst de bewegingsopname en beperkt de reactiekracht van de compensator

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Kleurcode: Geel
Inbouwlengte (mm)
Type: 49
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal binnenwand balg: NBR zwart
Nom. binnendiameter
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Compensator 49 geel PN40 ST 'C' DN32 WILLBRANDT Compensator 49 geel PN40 ST 'C' DN32 ERIKS Artikelnr: 10040134
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 geel PN16 ST 'C' DN50 WILLBRANDT Compensator 49 geel PN16 ST 'C' DN50 ERIKS Artikelnr: 10040136
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 geel PN16 ST 'C' DN65 WILLBRANDT Compensator 49 geel PN16 ST 'C' DN65 ERIKS Artikelnr: 10040137
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 geel PN40 ST 'C' DN40 WILLBRANDT Compensator 49 geel PN40 ST 'C' DN40 ERIKS Artikelnr: 10040135
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 geel PN16 ST 'C' DN80 WILLBRANDT Compensator 49 geel PN16 ST 'C' DN80 ERIKS Artikelnr: 10040138
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 geel PN16 ST 'C' DN100 WILLBRANDT Compensator 49 geel PN16 ST 'C' DN100 ERIKS Artikelnr: 10040139
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 geel PN16 ST 'C' DN125 WILLBRANDT Compensator 49 geel PN16 ST 'C' DN125 ERIKS Artikelnr: 10040140
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 geel PN10 ST 'C' DN200 WILLBRANDT Compensator 49 geel PN10 ST 'C' DN200 ERIKS Artikelnr: 10040143
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 geel PN10 ST 'C' DN300 WILLBRANDT Compensator 49 geel PN10 ST 'C' DN300 ERIKS Artikelnr: 10040145
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 geel PN10 ST 'C' DN350 WILLBRANDT Compensator 49 geel PN10 ST 'C' DN350 ERIKS Artikelnr: 10040146
 
Log in om prijzen te zien
Kleurcode: Geel
Inbouwlengte (mm)
Type: 49
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal binnenwand balg: NBR zwart
Nom. binnendiameter
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende