ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 50 kleur groen - flenzen - staal - uitvoering "C" met bewegingsbegrenzers

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Kleuren verklaring  (PDF)
Productoverzicht

Type 50 - De rubber compensatoris een flexibele uitvoering met vlakke golf. Deze compensator wordt ingezet voor alle industriëlle toepassingen zoals machine- en leidingbouw, centrale tankparken, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemische industrie, enz.

Bijzondere eigenschappen:

Een korte inbouwlengte.
Een goede trillingsisolatie
Zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair.
Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

De rubber balg is in 7 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven. Een speciale "chemie"-uitvoering met PTFE-liner behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Opbouw:
Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of aramide koordinlagen. Flensafdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.

Flenzen:
Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en - moeren. Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing :
Geschikt voor zwaardere chemicaliën
Raadpleeg de bestendigheidslijst of vraag advies aan ERIKS
Druk en temperatuur afhankelijk van het medium

Materiaal balg inwendig :
CSM, zwart

Materiaal inlage:
Nylon

Materiaal balg uitwendig:
CSM, zwart met groene markeringsvulkanette

Temperatuur- en drukbestendigheid:
DN20 t.e.m DN400: DN500 t.e.m. DN1000:
16 bar bij 50°C 10 bar bij 50°C
12 bar bij 70°C 8 bar bij 70°C
10 bar bij 80°C 6 bar bij 80°C

Barstdruk:
>50 bar.

Bewegingsbegrenzers/trekstangen
Een compensator is een flexibel element dat onder druk zal trachten de leiding in axiale richting weg te drukken. Dit noemt men de reactiekracht. Bij de constructie van het leidingswerk dient men hier dus rekening mee te houden en deze van de nodige geleidepunten en vaste punten te voorzien. Wordt een compensator ingebouwd met het oogmerk trillingen te isoleren dan kan de reactiekracht door in rubber bussen gelagerde trekstangen worden opgevangen. Standaard zijn er twee uitvoeringen bewegingsbegrenzers.

De toelaatbare bewegingscapaciteit is afhankelijk van de mediumtemperatuur:
Temperatuur: Bewegingcapaciteit:
tot 50° C 100%
tot 70° C 75%
tot 90° C 60%.

Kleurcode: Groen
Inbouwlengte (mm)
Type: 50
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal binnenwand balg: CSM (Hypalon)
Nom. binnendiameter
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Compensator 50 groen PN40 staal 'C' DN32 WILLBRANDT Compensator 50 groen PN40 staal 'C' DN32 ERIKS Artikelnr: 10040301
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 groen PN40 staal 'C' DN40 WILLBRANDT Compensator 50 groen PN40 staal 'C' DN40 ERIKS Artikelnr: 10040302
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 groen PN16 staal 'C' DN50 WILLBRANDT Compensator 50 groen PN16 staal 'C' DN50 ERIKS Artikelnr: 10040303
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 groen PN16 staal 'C' DN65 WILLBRANDT Compensator 50 groen PN16 staal 'C' DN65 ERIKS Artikelnr: 10040304
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 groen PN16 staal 'C' DN80 WILLBRANDT Compensator 50 groen PN16 staal 'C' DN80 ERIKS Artikelnr: 10040305
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 groen PN16 staal 'C' DN100 WILLBRANDT Compensator 50 groen PN16 staal 'C' DN100 ERIKS Artikelnr: 10040306
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 groen PN16 staal 'C' DN125 WILLBRANDT Compensator 50 groen PN16 staal 'C' DN125 ERIKS Artikelnr: 10040307
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 groen PN10 staal 'C' DN200 WILLBRANDT Compensator 50 groen PN10 staal 'C' DN200 ERIKS Artikelnr: 10040309
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 groen PN10 staal 'C' DN250 WILLBRANDT Compensator 50 groen PN10 staal 'C' DN250 ERIKS Artikelnr: 10040310
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 groen PN40 staal 'C' DN20 WILLBRANDT Compensator 50 groen PN40 staal 'C' DN20 ERIKS Artikelnr: 11256486
 
Log in om prijzen te zien
Kleurcode: Groen
Inbouwlengte (mm)
Type: 50
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal binnenwand balg: CSM (Hypalon)
Nom. binnendiameter
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende