WILLBRANDT Compensator type 51 kleur lila - flenzen - staal - uitvoering "C" met bewegingsbegrenzers
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/willbrandt.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Type 51 - De rubber compensatoris een flexibele uitvoering met vlakke golf net zoals het type 50. Deze compensator wordt ingezet in de chemische industrie, waar naast een hoge chemische bestendigheid eveneens hoge temperaturen voorkomen.
Bijzondere eigenschappen:
Een korte inbouwlengte.
Een goede trillingsisolatie
Zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair.
Opbouw:
Rubber balg (FPM) inwendig en uitwendig glad met aramide koordinlagen. Flensafdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.
Flenzen:
Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en - moeren. Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.
Toepassing :
Geschikt voor zware chemicaliën, eveneens voor hogere temperaturen
Materiaal balg inwendig :
FPM
Materiaal inlage:
Aramide
Materiaal balg uitwendig:
EPDM, zwart met lila markeringsvulkanette
Temperatuur- en drukbestendigheid:
25 bar bij 50°C
16 bar bij 120°C
4 bar bij 150°C.
Barstdruk:
>50 bar.
Bewegingsbegrenzers/trekstangen
Een compensator is een flexibel element dat onder druk zal trachten de leiding in axiale richting weg te drukken. Dit noemt men de reactiekracht. Bij de constructie van het leidingswerk dient men hier dus rekening mee te houden en deze van de nodige geleidepunten en vaste punten te voorzien. Wordt een compensator ingebouwd met het oogmerk trillingen te isoleren dan kan de reactiekracht door in rubber bussen gelagerde trekstangen worden opgevangen. Standaard zijn er twee uitvoeringen bewegingsbegrenzers.
De toelaatbare bewegingscapaciteit is afhankelijk van de mediumtemperatuur:
Temperatuur: Bewegingcapaciteit:
tot 50° C 100%
tot 70° C 75%
tot 90° C 60%