ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 49 wit RVS 316Ti met begrenzers, NBR voedingsmiddelen 25 bar, flenzen RVS

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • geschikt voor doorvoer van dierlijke en plantaardige oliën en vetten, vruchtensappen, frisdranken, etc.
  • voedingsmiddelenkwaliteit
  • geschikt voor CIP reiniging
  • korte inbouwlengte
  • uitstekende geluidsisolatie (tot meer dan 30 DB) en trillingsisolatie (tot 98%)
  • deze uitvoering begrenst de bewegingsopname en beperkt de reactiekracht van de compensator

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Kleurcode: Wit
Inbouwlengte (mm)
Type: 49
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal binnenwand balg: NBR wit
Nom. binnendiameter
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Compensator 49 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN80 WILLBRANDT Compensator 49 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN80 ERIKS Artikelnr: 11259850
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 wit PN40 RVS 316Ti 'C' DN32 WILLBRANDT Compensator 49 wit PN40 RVS 316Ti 'C' DN32 ERIKS Artikelnr: 11110012
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 wit PN40 RVS 316Ti 'C' DN40 WILLBRANDT Compensator 49 wit PN40 RVS 316Ti 'C' DN40 ERIKS Artikelnr: 11259849
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN50 WILLBRANDT Compensator 49 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN50 ERIKS Artikelnr: 11110043
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN65 WILLBRANDT Compensator 49 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN65 ERIKS Artikelnr: 11110044
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN100 WILLBRANDT Compensator 49 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN100 ERIKS Artikelnr: 11079446
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN125 WILLBRANDT Compensator 49 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN125 ERIKS Artikelnr: 11259851
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN150 WILLBRANDT Compensator 49 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN150 ERIKS Artikelnr: 11259852
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 wit PN10 RVS 316Ti 'C' DN200 WILLBRANDT Compensator 49 wit PN10 RVS 316Ti 'C' DN200 ERIKS Artikelnr: 11259854
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 wit PN10 RVS 316Ti 'C' DN250 WILLBRANDT Compensator 49 wit PN10 RVS 316Ti 'C' DN250 ERIKS Artikelnr: 11259855
 
Log in om prijzen te zien
Kleurcode: Wit
Inbouwlengte (mm)
Type: 49
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal binnenwand balg: NBR wit
Nom. binnendiameter
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende