ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 50 kleur wit - flenzen - RVS - uitvoering A

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Kleuren verklaring  (PDF)
Productoverzicht

Type 50 - De rubber compensator is een flexibele uitvoering met vlakke golf. Deze compensator wordt ingezet voor alle industriëlle toepassingen zoals machine- en leidingbouw, centrale tankparken, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemische industrie, enz.

Bijzondere eigenschappen:

Een korte inbouwlengte.
Een goede trillingsisolatie
Zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair.
Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

De rubber balg is in 7 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven. Een speciale "chemie"-uitvoering met PTFE-liner behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Opbouw:
Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of aramide koordinlagen. Flensafdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.

Flenzen:
Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en - moeren. Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd of roestvaststaal. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Rubber compensator voor het opnemen van leidinguitzetting en -verschillen, materiaal inwendig wit NBR, tot 50 °C bij 16 bar, 80 °C bij 10 bar. Losse flenzen van ST 37, galvanisch verzinkt, PN 10 geboord (DIN 2632). Inbouwvoorschriften in de verpakking. Ook met RVS-flenzen leverbaar. Duurzaam product.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Kleurcode: Wit
Inbouwlengte (mm)
Type: 50
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: NBR wit
Nom. binnendiameter
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Compensator 50 wit PN40 RVS 316Ti 'A' DN40 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN40 RVS 316Ti 'A' DN40 ERIKS Artikelnr: 11246423
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'A' DN50 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'A' DN50 ERIKS Artikelnr: 11042850
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'A' DN65 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'A' DN65 ERIKS Artikelnr: 11034523
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'A' DN80 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'A' DN80 ERIKS Artikelnr: 11054184
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'A' DN100 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'A' DN100 ERIKS Artikelnr: 11033218
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'A' DN125 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'A' DN125 ERIKS Artikelnr: 11259863
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'A' DN150 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'A' DN150 ERIKS Artikelnr: 11110712
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 wit PN10 RVS 316Ti 'A' DN200 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN10 RVS 316Ti 'A' DN200 ERIKS Artikelnr: 11110710
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 wit PN10 RVS 316Ti 'A' DN250 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN10 RVS 316Ti 'A' DN250 ERIKS Artikelnr: 11259864
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 wit PN10 RVS 316Ti 'A' DN300 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN10 RVS 316Ti 'A' DN300 ERIKS Artikelnr: 11259865
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Kleurcode: Wit
Inbouwlengte (mm)
Type: 50
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: NBR wit
Nom. binnendiameter
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende