ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 50 kleur wit - flenzen - RVS - uitvoering C met bewegingsbegrenzers

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Kleuren verklaring  (PDF)
Productoverzicht

Type 50 - De rubber compensatoris een flexibele uitvoering met vlakke golf. Deze compensator wordt ingezet voor alle industriëlle toepassingen zoals machine- en leidingbouw, centrale tankparken, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemische industrie, enz.

Bijzondere eigenschappen:

Een korte inbouwlengte.
Een goede trillingsisolatie
Zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair.
Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

De rubber balg is in 7 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven. Een speciale "chemie"-uitvoering met PTFE-liner behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Opbouw:
Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of aramide koordinlagen. Flensafdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.

Flenzen:
Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en - moeren. Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd of roestvaststaal. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Rubber compensator met bewegingsbegrenzers voor het opnemen van leidinguitzetting en -verschillen, materiaal inwendig wit NBR, tot 50 °C bij 16 bar, 80 °C bij 10 bar. Losse flenzen van ST 37, galvanisch verzinkt, PN 10 geboord (DIN 2632), met trekstangen. Inbouwvoorschriften in de verpakking. Ook met RVS-flenzen leverbaar. Duurzaam product.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Kleurcode: Wit
Inbouwlengte (mm)
Type: 50
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal binnenwand balg: NBR wit
Nom. binnendiameter
Filters wissen (21 van 21 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN65 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN65 ERIKS Artikelnr: 11259879
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN125 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN125 ERIKS Artikelnr: 11259881
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN150 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN150 ERIKS Artikelnr: 11259882
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 wit PN10 RVS 316Ti 'C' DN200 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN10 RVS 316Ti 'C' DN200 ERIKS Artikelnr: 11259883
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 wit PN10 RVS 316Ti 'C' DN250 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN10 RVS 316Ti 'C' DN250 ERIKS Artikelnr: 11259884
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 wit PN40 RVS 316Ti 'C' DN20 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN40 RVS 316Ti 'C' DN20 ERIKS Artikelnr: 11259874
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 wit PN40 RVS 316Ti 'C' DN25 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN40 RVS 316Ti 'C' DN25 ERIKS Artikelnr: 11259875
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 wit PN40 RVS 316Ti 'C' DN32 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN40 RVS 316Ti 'C' DN32 ERIKS Artikelnr: 11259876
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 wit PN40 RVS 316Ti 'C' DN40 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN40 RVS 316Ti 'C' DN40 ERIKS Artikelnr: 11259877
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN50 WILLBRANDT Compensator 50 wit PN16 RVS 316Ti 'C' DN50 ERIKS Artikelnr: 11259878
 
Log in om prijzen te zien
Kleurcode: Wit
Inbouwlengte (mm)
Type: 50
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal binnenwand balg: NBR wit
Nom. binnendiameter
Filters wissen (21 van 21 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende