ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 49 kleur blauw - Butyl koud water 20/25 bar - flenzen - RVS - uitvoering "A"

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Type 49 blauw
Butyl koud water compensator 20/25 bar
Toepassing    

  • geschikt voor warm en koud proceswater (voor drinkwater geldt een KTW en RAL-C 52 certificering)    
  • eveneens geschikt voor zuren, logen, esters en ketonen    
  • korte inbouwlengte    
  • uitstekende geluidsisolatie (tot meer dan 30 DB) en trillingisolatie (tot 98%)    
  • niet geschikt voor oliehoudende media
Temperatuurbereik    
  • -40 °C tot +100 °C (zie tabel 2)    
  • kortstondig +120 °C
Werkdruk    
  • t/m DN80: 20 bar    
  • vanaf DN100: 25 bar
Barstdruk
veiligheidsfactor 1:3
Vacuümbestendigheid    
alle afmetingen 20%    
100% indien vacuümsteunring wordt toegepast
Materiaal balg inwendig    
IIR, zwart    
antistatisch R < 7x1 M Ω
Materiaal inlagen
nylon
Materiaal balg uitwendig
EPDM, zwart met blauwe markeringsvulkanette
Materiaal flenzen    
staal, galvanisch verzinkt    
voorzien van draadgaten    
geen pakking benodigd
Norm/toelatingen    
PED 97/23/EG module B1 en D    
KTW    
RAL-C 52    
FDA 21 CFR 177.2600
Standaard meegeleverd
bouten
onderleg ringen
inbouwvoorschriften
Opties    
uitvoering met vacuümsteunring    
uitvoering met bewegingsbegrenzers/trekstangen
flenzen: RVS
flenzen volgens andere normen    
grondkerende kappen

Voorraadartikel
Kleurcode: Blauw
Inbouwlengte (mm)
Type: 49
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: IIR (Butyl)
Nom. binnendiameter
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Compensator 49 blauw 150LBS RVS316 'A' DN50 WILLBRANDT Compensator 49 blauw 150LBS RVS316 'A' DN50 ERIKS Artikelnr: 11156791
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 Blauw PN16 RVS316 'A' DN50 WILLBRANDT Compensator 49 Blauw PN16 RVS316 'A' DN50 ERIKS Artikelnr: 12765708
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 blauw PN16 RVS316 'A' DN65 WILLBRANDT Compensator 49 blauw PN16 RVS316 'A' DN65 ERIKS Artikelnr: 11156790
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 blauw PN16 RVS304 'A' DN80 WILLBRANDT Compensator 49 blauw PN16 RVS304 'A' DN80 ERIKS Artikelnr: 11094189
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 blauw PN16 RVS316 'A' DN80 WILLBRANDT Compensator 49 blauw PN16 RVS316 'A' DN80 ERIKS Artikelnr: 11178508
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 blauw PN16 RVS316 'A' DN100 WILLBRANDT Compensator 49 blauw PN16 RVS316 'A' DN100 ERIKS Artikelnr: 11017046
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 blauw PN16 RVS316 'A' DN150 WILLBRANDT Compensator 49 blauw PN16 RVS316 'A' DN150 ERIKS Artikelnr: 11097454
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Kleurcode: Blauw
Inbouwlengte (mm)
Type: 49
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: IIR (Butyl)
Nom. binnendiameter
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)