WILLBRANDT Compensator type 49 kleur blauw - Butyl koud water 20/25 bar - flenzen - RVS - uitvoering "C" met bewegingsbegrenzers
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Type 49 blauw
Butyl koud water compensator 20/25 bar
Toepassing
geschikt voor warm en koud proceswater (voor drinkwater geldt een KTW en RAL-C 52 certificering)
eveneens geschikt voor zuren, logen, esters en ketonen
korte inbouwlengte
uitstekende geluidsisolatie (tot meer dan 30 DB) en trillingisolatie (tot 98%)
niet geschikt voor oliehoudende media
Temperatuurbereik
-40 °C tot +100 °C (zie tabel 2)
kortstondig +120 °C
Werkdruk t/m DN80: 20 bar
vanaf DN100: 25 bar
Barstdruk
veiligheidsfactor 1:3
Vacuümbestendigheid
alle afmetingen 20%
100% indien vacuümsteunring wordt toegepast
Materiaal balg inwendig
IIR, zwart
antistatisch R < 7x1 M Ω
Materiaal inlagen
nylon
Materiaal balg uitwendig
EPDM, zwart met blauwe markeringsvulkanette
Materiaal flenzen
staal, galvanisch verzinkt
voorzien van draadgaten
geen pakking benodigd
Norm/toelatingen
PED 97/23/EG module B1 en D
KTW
RAL-C 52
FDA 21 CFR 177.2600
Standaard meegeleverd
bouten
onderleg ringen
inbouwvoorschriften
Opties
uitvoering met vacuümsteunring
uitvoering met bewegingsbegrenzers/trekstangen
flenzen: RVS
flenzen volgens andere normen
grondkerende kappen