ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 53 kleur zwart - CR - flenzen - RVS - uitvoering A

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Type 53 zwart
Neopreen koud water compensator 16 bar

Toepassing

  • geschikt voor koud en warm water
  • ook geschikt voor water met olie emulsie
  • korte inbouwlengte    
  • goede trillingsisolatie    
  • zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair    
  • door de vlakke golfvorm makkelijk te reinigen
Temperatuurbereik
-25 °C tot +70 °C

Werkdruk t/m DN600:
16 bar bij 50 °C
12 bar bij 70 °C

Barstdruk
veiligheidsfactor 1:3

Vacuümbestendigheid    
  • alle afmetingen 20%
  • 100% indien vacuümsteunring wordt toegepast
Materiaal balg inwendig    
  • CR, zwart    
  • antistatisch R <1 G Ω
Materiaal inlagen
nylon

Materiaal balg uitwendig    
  • CR, zwart    
  • UV bestendig
Materiaal flenzen    
  • staal, galvanisch verzinkt    
  • voorzien van doorlopende gaten    
  • geen pakking benodigd
Standaard meegeleverd
inbouwvoorschriften

Opties    
  • uitvoering met vacuümsteunring    
  • uitvoering met bewegingsbegrenzers/trekstangen
  • flenzen: RVS of thermisch verzinkt    
  • flenzen volgens andere normen    
  • grotere maten op aanvraag leverbaar
  • grondkerende kappen

Kleurcode: Zwart
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 53
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: CR (neopreen)
Nom. binnendiameter
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Compensator 53 Zwart/CR PN16 RVS316 'A DN125 WILLBRANDT Compensator 53 Zwart/CR PN16 RVS316 'A DN125 ERIKS Artikelnr: 12754312
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 Zwart/CR PN10 RVS 'A' DN200 WILLBRANDT Compensator 53 Zwart/CR PN10 RVS 'A' DN200 ERIKS Artikelnr: 12725374
 
Log in om prijzen te zien
Kleurcode: Zwart
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 53
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: CR (neopreen)
Nom. binnendiameter
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)