ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 53 kleur zwart - CR - flenzen - staal - 150lbs - uitvoering A

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Type 53 zwart
Neopreen koud water compensator 16 bar

Toepassing    

  • geschikt voor koud en warm water    
  • ook geschikt voor water met olie emulsie    
  • korte inbouwlengte    
  • goede trillingsisolatie    
  • zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair    
  • door de vlakke golfvorm makkelijk te reinigen
Temperatuurbereik
-25 °C tot +70 °C

Werkdruk t/m DN600:
16 bar bij 50 °C
12 bar bij 70 °C

Barstdruk
veiligheidsfactor 1:3

Vacuümbestendigheid    
  • alle afmetingen 20%    
  • 100% indien vacuümsteunring wordt toegepast
Materiaal balg inwendig    
  • CR, zwart    
  • antistatisch R <1 G Ω
Materiaal inlagen
nylon

Materiaal balg uitwendig
  •     
  • CR, zwart
  •     
  • UV bestendig
Materiaal flenzen    
  • staal, galvanisch verzinkt    
  • voorzien van doorlopende gaten    
  • geen pakking benodigd
Standaard meegeleverd
inbouwvoorschriften

Opties
  • uitvoering met vacuümsteunring    
  • uitvoering met bewegingsbegrenzers/trekstangen
  • flenzen: RVS of thermisch verzinkt    
  • flenzen volgens andere normen    
  • grotere maten op aanvraag leverbaar    
  • grondkerende kappen

Kleurcode: Zwart
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 53
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: CR (neopreen)
Nom. binnendiameter
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN25 WILLBRANDT Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN25 ERIKS Artikelnr: 12142090
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN32 WILLBRANDT Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN32 ERIKS Artikelnr: 12142091
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN40 WILLBRANDT Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN40 ERIKS Artikelnr: 12142092
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN50 WILLBRANDT Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN50 ERIKS Artikelnr: 11063478
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN65 WILLBRANDT Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN65 ERIKS Artikelnr: 12142103
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN80 WILLBRANDT Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN80 ERIKS Artikelnr: 12142104
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN100 WILLBRANDT Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN100 ERIKS Artikelnr: 12142105
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN125 WILLBRANDT Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN125 ERIKS Artikelnr: 12142106
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN150 WILLBRANDT Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN150 ERIKS Artikelnr: 12142107
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN200 WILLBRANDT Compensator 53 zwart/CR 150LBS staal 'A' DN200 ERIKS Artikelnr: 12142109
 
Log in om prijzen te zien
Kleurcode: Zwart
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 53
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: CR (neopreen)
Nom. binnendiameter
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende