ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 53 kleur zwart - CR - flenzen - staal - thermisch verzinkt - uitvoering "A"

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Type 53 zwart
Neopreen koud water compensator 16 bar

Toepassing    

  • geschikt voor koud en warm water    
  • ook geschikt voor water met olie emulsie    
  • korte inbouwlengte    
  • goede trillingsisolatie
  • zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair    
  • door de vlakke golfvorm makkelijk te reinigen
Temperatuurbereik
-25 °C tot +70 °C

Werkdruk t/m DN600:
16 bar bij 50 °C
12 bar bij 70 °C

Barstdruk
veiligheidsfactor 1:3

Vacuümbestendigheid
  • alle afmetingen 20%    
  • 100% indien vacuümsteunring wordt toegepast
Materiaal balg inwendig    
  • CR, zwart    
  • antistatisch R < 1 G Ω
Materiaal inlagen
nylon

Materiaal balg uitwendig    
  • CR, zwart    
  • UV bestendig
Materiaal flenzen    
  • staal, galvanisch verzinkt    
  • voorzien van doorlopende gaten    
  • geen pakking benodigd

Standaard meegeleverd
inbouwvoorschriften

Opties    
  • uitvoering met vacuümsteunring
  • uitvoering met bewegingsbegrenzers/trekstangen    
  • flenzen: RVS of thermisch verzinkt    
  • flenzen volgens andere normen    
  • grotere maten op aanvraag leverbaar    
  • grondkerende kappen

Kleurcode: Zwart
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 53
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: CR (neopreen)
Nom. binnendiameter
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Compensator 53 zwart/CR PN10 staal/TV 'A' DN125 WILLBRANDT Compensator 53 zwart/CR PN10 staal/TV 'A' DN125 ERIKS Artikelnr: 11622684
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 zwart/CR PN10 staal/TV 'A' DN150 WILLBRANDT Compensator 53 zwart/CR PN10 staal/TV 'A' DN150 ERIKS Artikelnr: 11622685
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 zwart/CR PN10 staal/TV 'A' DN200 WILLBRANDT Compensator 53 zwart/CR PN10 staal/TV 'A' DN200 ERIKS Artikelnr: 11622686
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 zwart/CR PN10 staal/TV 'A' DN250 WILLBRANDT Compensator 53 zwart/CR PN10 staal/TV 'A' DN250 ERIKS Artikelnr: 11105616
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 zwart/CR PN10 staal/TV 'A' DN300 WILLBRANDT Compensator 53 zwart/CR PN10 staal/TV 'A' DN300 ERIKS Artikelnr: 11622687
 
Log in om prijzen te zien
Kleurcode: Zwart
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 53
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: CR (neopreen)
Nom. binnendiameter
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)