ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 53 kleur zwart - CR - flenzen - staal - thermisch verzinkt - uitvoering "C" met bewegingsbegrenzers

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Type 53 zwart met begrenzers
Neopreen koud water compensator 16 bar

Toepassing    

  • geschikt voor koud en warm water    
  • ook geschikt voor water met olie emulsie    
  • korte inbouwlengte    
  • goede trillingsisolatie    
  • zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair    
  • door de vlakke golfvorm makkelijk te reinigen
  • deze uitvoering begrenst de bewegingsopname en beperkt de reactiekracht van de compensator
Temperatuurbereik
-25 °C tot +70 °C

Werkdruk t/m DN600:
16 bar bij 50 °C
12 bar bij 70 °C

Barstdruk
veiligheidsfactor 1:3

Vacuümbestendigheid    
  • alle afmetingen 20%    
  • 100% indien vacuümsteunring wordt toegepast
Materiaal balg inwendig    
  • CR, zwart
  • antistatisch R < 1 G Ω
Materiaal inlagen
nylon

Materiaal balg uitwendig    
  • CR, zwart    
  • UV bestendig
Materiaal flenzen    
  • staal, galvanisch verzinkt    
  • voorzien van doorlopende gaten    
  • geen pakking benodigd

Trekstangen
  •     
  • t/m DN200: 2 stuks
  •     
  • DN250 t/m DN600: 4 stuks
Standaard meegeleverd
inbouwvoorschriften

Opties    
  • uitvoering met vacuümsteunring    
  • flenzen: RVS of thermisch verzinkt    
  • flenzen volgens andere normen
  • grotere matenop aanvraag leverbaar
  • grondkerende kappen

Kleurcode: Zwart
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 53
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal binnenwand balg: CR (neopreen)
Nom. binnendiameter
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Compensator 53 zwart/CR PN10 staal/TV 'C DN200 WILLBRANDT Compensator 53 zwart/CR PN10 staal/TV 'C DN200 ERIKS Artikelnr: 11018706
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 zwart/CR PN10 staal/TV 'C DN250 WILLBRANDT Compensator 53 zwart/CR PN10 staal/TV 'C DN250 ERIKS Artikelnr: 11018709
 
Log in om prijzen te zien
Kleurcode: Zwart
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 53
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal binnenwand balg: CR (neopreen)
Nom. binnendiameter
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)