ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 55 kleur rood - inlage aramide - flenzen - staal - uitvoering "C" met bewegingsbegrenzers

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Type 55 - De rubber compensatoris een flexibele uitvoering met vlakke golf. Deze compensator wordt ingezet voor alle industriëlle toepassingen zoals machine- en leidingbouw, centrale tankparken, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemische industrie, enz.

Bijzondere eigenschappen:

Een bouwlengte die speciaal is afgestemd om dat gedeelte van de markt af te dekken dat niet aan degangbare maatvoering doet.
Een goede trillingsisolatie
Grote bewegingsopname, voornamelijk angulair.

De rubber balg is in 5 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven.

Opbouw:
Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of aramide koordinlagen. Flensafdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.

Flenzen:
Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en - moeren. Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing :
Geschikt voor warm- en heetwaterinstallaties
10 bar bij 100 °C, 6 bar bij 110 °C
Niet geschikt voor oliehoudende media

Materiaal balg inwendig :
EPDM, zwart

Materiaal inlage:
Aramide

Materiaal balg uitwendig:
EPDM, zwart met 2 rode markeringsvulkanettes

Temperatuur- en drukbestendigheid:
16 bar bij 70°C
10 bar bij 100°C
6 bar bij 110°C

Barstdruk:
>50 bar.

Bewegingsbegrenzers/trekstangen
Een compensator is een flexibel element dat onder druk zal trachten de leiding in axiale richting weg te drukken. Dit noemt men de reactiekracht. Bij de constructie van het leidingswerk dient men hier dus rekening mee te houden en deze van de nodige geleidepunten en vaste punten te voorzien. Wordt een compensator ingebouwd met het oogmerk trillingen te isoleren dan kan de reactiekracht door in rubber bussen gelagerde trekstangen worden opgevangen. Standaard zijn er twee uitvoeringen bewegingsbegrenzers.

De toelaatbare bewegingscapaciteit is afhankelijk van de mediumtemperatuur:
Temperatuur: Bewegingcapaciteit:
tot 50° C 100%
tot 70° C 75%
tot 90° C 60%

Kleurcode: Rood
Inbouwlengte (mm)
Type: 55
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal binnenwand balg: EPDM
Nom. binnendiameter
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Compensator 55 rood/aramide PN40 staal 'C' DN32 WILLBRANDT Compensator 55 rood/aramide PN40 staal 'C' DN32 ERIKS Artikelnr: 11256646
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 55 rood/aramide PN40 staal 'C' DN40 WILLBRANDT Compensator 55 rood/aramide PN40 staal 'C' DN40 ERIKS Artikelnr: 11256647
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 55 rood/aramide PN16 staal 'C' DN50 WILLBRANDT Compensator 55 rood/aramide PN16 staal 'C' DN50 ERIKS Artikelnr: 11256648
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 55 rood/aramide PN16 staal 'C' DN65 WILLBRANDT Compensator 55 rood/aramide PN16 staal 'C' DN65 ERIKS Artikelnr: 11022997
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 55 rood/aramide PN16 staal 'C' DN150 WILLBRANDT Compensator 55 rood/aramide PN16 staal 'C' DN150 ERIKS Artikelnr: 11256652
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 55 rood/aramide PN16 staal 'C' DN80 WILLBRANDT Compensator 55 rood/aramide PN16 staal 'C' DN80 ERIKS Artikelnr: 11256649
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 55 rood/aramide PN16 staal 'C' DN100 WILLBRANDT Compensator 55 rood/aramide PN16 staal 'C' DN100 ERIKS Artikelnr: 11256650
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 55 rood/aramide PN16 staal 'C' DN125 WILLBRANDT Compensator 55 rood/aramide PN16 staal 'C' DN125 ERIKS Artikelnr: 11256651
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 55 rood/aramide PN10 staal 'C' DN200 WILLBRANDT Compensator 55 rood/aramide PN10 staal 'C' DN200 ERIKS Artikelnr: 11256653
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 55 rood/aramide PN10 staal 'C' DN250 WILLBRANDT Compensator 55 rood/aramide PN10 staal 'C' DN250 ERIKS Artikelnr: 11256654
 
Log in om prijzen te zien
Kleurcode: Rood
Inbouwlengte (mm)
Type: 55
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal binnenwand balg: EPDM
Nom. binnendiameter
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende