ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 60 WRG2, EPDM heet water pompcompensator

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • geschikt voor gebouwinstallaties zoals, ziekenhuizen, scholen, verwarmingssystemen en heet water systemen
  • ook geschikt voor galvanische scheiding tussen verschillende buismaterialen
  • voor het elimineren van geluid en hoog frequente trillingen in pijpsystemen van pompen
  • niet geschikt voor bewegingsopnamen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Inbouwlengte (mm): 70
Type: 60
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 10
Materiaal binnenwand balg: EPDM
Nom. binnendiameter
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Compensator model 60 WRG2 PN40 DN25 WILLBRANDT Compensator model 60 WRG2 PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 11055398
 
Log in om prijzen te zien
Compensator model 60 WRG2 PN40 DN32 WILLBRANDT Compensator model 60 WRG2 PN40 DN32 ERIKS Artikelnr: 11050680
 
Log in om prijzen te zien
Compensator model 60 WRG2 PN40 DN40 WILLBRANDT Compensator model 60 WRG2 PN40 DN40 ERIKS Artikelnr: 11050670
 
Log in om prijzen te zien
Compensator model 60 WRG2 PN10 DN50 WILLBRANDT Compensator model 60 WRG2 PN10 DN50 ERIKS Artikelnr: 11048502
 
Log in om prijzen te zien
Compensator model 60 WRG2 PN10 DN65 WILLBRANDT Compensator model 60 WRG2 PN10 DN65 ERIKS Artikelnr: 11048504
 
Log in om prijzen te zien
Compensator model 60 WRG2 PN10 DN80 WILLBRANDT Compensator model 60 WRG2 PN10 DN80 ERIKS Artikelnr: 11048505
 
Log in om prijzen te zien
Compensator model 60 WRG2 PN10 DN100 WILLBRANDT Compensator model 60 WRG2 PN10 DN100 ERIKS Artikelnr: 11048506
 
Log in om prijzen te zien
Inbouwlengte (mm): 70
Type: 60
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 10
Materiaal binnenwand balg: EPDM
Nom. binnendiameter
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)