ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 61 kleur rood - met slangklem montage/klemband

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Type 61 - De rubber compensatoris een vlakgegolfde compensator met cilindrische aansluitingen. De montage van de compensator kan op een snelle en eenvoudige manier gebeuren, door middel van slangklemmen.
Deze compensator wordt ingezet voor toepasingen zoals: motorkoelingsystemen, afvoerleidingen, beluchtingsinstallaties, enz.

Bijzondere eigenschappen:

Een goede trillingsisolatie
Behoorlijke bewegingsopname
Snelle en eenvoudige montage met klembanden, daar waar geen flensaansluitingen op een leiding voorzien kunnen worden.

De rubber balg is in 2 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar, namelijk EPDM en NBR.
De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven. Aandere rubberkwaliteiten zijn op aanvraag leverbaar.

Opbouw:
Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon koordinlagen.

Cilindrische einden:
Om een optimale verbinding te garanderen, dient de uitwendige pijpdiameter overeen te stemmen met de inwendige diameter van de cilindrische aansluitingen van de compensator. De uitwendige oppervlakte van de pijp moet glad en schoon zijn. Eventuele lasnaden naslijpen.
Voor de montage adviseren wij brede klemmen te gebruiken (minstens 20mm breedte). tot een effectieve werkdruk van 2 bar volstaat één klem, boven de 2 bar dienen 2 klemmen per aansluiting gebruikt te worden.

Vacuümsteunringen
Compensatoren -61 zijn vacuümvast. Echter om te voorkomen dat de balg naar binnen zuigt, is vanaf 20% vacuüm de inbouw van een vacuümsteunring noodzakelijk. Materiaalsoorten: RVS(standaard), Inconel, Hastelloy, enz.

Toepassing :
Geschikt voor koued en warm water.
Eveneens geschikt voor zuren, logen, esters en ketonen.
Niet geschikt voor oliehoudende media.

Materiaal balg inwendig :
EPDM, zwart

Materiaal inlage:
Nylon

Materiaal balg uitwendig:
EPDM, zwart met rode markeringsvulkanette

Temperatuur- en drukbestendigheid:
6 bar bij 20°C
4 bar bij 90°C

Barstdruk: >24 bar.

Opmerking:Klembanden verkrijgbaar in verzinkt staal of RVS.

De toelaatbare bewegingscapaciteit is afhankelijk van de mediumtemperatuur:
Temperatuur: Bewegingcapaciteit:
tot 50° C 100%
tot 70° C 75%
tot 90° C 60%

Voorraadartikel
Kleurcode: Rood
Inbouwlengte (mm): 250
Type: 61
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 6
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: EPDM
Nom. binnendiameter
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Compensator 61 rood DN100 buisdiameter 114,3mm WILLBRANDT Compensator 61 rood DN100 buisdiameter 114,3mm ERIKS Artikelnr: 11256557
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 61 rood DN125 buisdiameter 139,7mm WILLBRANDT Compensator 61 rood DN125 buisdiameter 139,7mm ERIKS Artikelnr: 11256558
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 61 rood DN150 buisdiameter 168,3mm WILLBRANDT Compensator 61 rood DN150 buisdiameter 168,3mm ERIKS Artikelnr: 11256559
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 61 rood DN200 buisdiameter 219,1mm WILLBRANDT Compensator 61 rood DN200 buisdiameter 219,1mm ERIKS Artikelnr: 11256561
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 61 rood DN250 buisdiameter 273mm WILLBRANDT Compensator 61 rood DN250 buisdiameter 273mm ERIKS Artikelnr: 11105555
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 61 rood DN300 buisdiameter 323,9mm WILLBRANDT Compensator 61 rood DN300 buisdiameter 323,9mm ERIKS Artikelnr: 11256563
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 61 rood DN350 buisdiameter 355,6mm WILLBRANDT Compensator 61 rood DN350 buisdiameter 355,6mm ERIKS Artikelnr: 11256564
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 61 rood DN400 buisdiameter 406,4mm WILLBRANDT Compensator 61 rood DN400 buisdiameter 406,4mm ERIKS Artikelnr: 11256565
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 61 rood DN50 buisdiameter 60,3mm WILLBRANDT Compensator 61 rood DN50 buisdiameter 60,3mm ERIKS Artikelnr: 11256555
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 61 rood DN500 buisdiameter 508mm WILLBRANDT Compensator 61 rood DN500 buisdiameter 508mm ERIKS Artikelnr: 11256566
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Kleurcode: Rood
Inbouwlengte (mm): 250
Type: 61
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 6
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: EPDM
Nom. binnendiameter
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende