ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

SKF Eenrijig kegellager 30203 J2

ERIKS Artikelnr: 23756568

Catalogusartikelnr 1: 772002

Fabrikant onderdeelnummer: 30203 J2

Prijs (Per stuk):
€ 12,56
Log in om uw condities te zien

Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Binnendiameter (mm) 17
Buitendiameter (mm) 40
Breedte (mm) 13.25

Vervangend product

Eenrijig kegellager IsoClass™ 30203 TIMKEN Eenrijig kegellager IsoClass™ 30203
ERIKS Artikel # 11441098