ProductPage

ECON® Elektrische aandrijving Serie: ELSA Type: 7917-Ex Veerretour Explosieveilig

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ electric actuators  (PDF)
Product Certificate ATEX + IECEx certificate  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Geschikt voor kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
  • Industriële en maritieme toepassingen.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Overbrenging: Kwartslag
Model
Aansluitspanning
Moment (Nm)
Explosieveilig: Ja
Type regeling: Open-Dicht
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Elektrische aandrijving Type: 7917-Ex Model: ELSA50Ex Veerretour Open-Dicht IP68 Explosieveilig F07 17mm 24V DC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7917-Ex Model: ELSA50Ex Veerretour Open-Dicht IP68 Explosieveilig F07 17mm 24V DC ERIKS Artikelnr: 13524592
 
Log in om prijzen te zien
Elektrische aandrijving Type: 7917-Ex Model: ELSA50Ex Veerretour Open-Dicht IP68 Explosieveilig F07 17mm 230V AC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7917-Ex Model: ELSA50Ex Veerretour Open-Dicht IP68 Explosieveilig F07 17mm 230V AC ERIKS Artikelnr: 13524588
 
Log in om prijzen te zien
Elektrische aandrijving Type: 7917-Ex Model: ELSA130Ex Veerretour Open-Dicht IP68 Explosieveilig F10 22mm 24V DC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7917-Ex Model: ELSA130Ex Veerretour Open-Dicht IP68 Explosieveilig F10 22mm 24V DC ERIKS Artikelnr: 13524593
 
Log in om prijzen te zien
Elektrische aandrijving Type: 7917-Ex Model: ELSA130Ex Veerretour Open-Dicht IP68 Explosieveilig F10 22mm 230V AC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7917-Ex Model: ELSA130Ex Veerretour Open-Dicht IP68 Explosieveilig F10 22mm 230V AC ERIKS Artikelnr: 13524589
 
Log in om prijzen te zien
Elektrische aandrijving Type: 7917-Ex Model: ELSA200Ex Veerretour Open-Dicht IP68 Explosieveilig F12 27mm 24V DC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7917-Ex Model: ELSA200Ex Veerretour Open-Dicht IP68 Explosieveilig F12 27mm 24V DC ERIKS Artikelnr: 13524594
 
Log in om prijzen te zien
Elektrische aandrijving Type: 7917-Ex Model: ELSA200Ex Veerretour Open-Dicht IP68 Explosieveilig F12 27mm 230V AC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7917-Ex Model: ELSA200Ex Veerretour Open-Dicht IP68 Explosieveilig F12 27mm 230V AC ERIKS Artikelnr: 13524590
 
Log in om prijzen te zien
Elektrische aandrijving Type: 7917-Ex Model: ELSA260Ex Veerretour Open-Dicht IP68 Explosieveilig F12 27mm 24V DC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7917-Ex Model: ELSA260Ex Veerretour Open-Dicht IP68 Explosieveilig F12 27mm 24V DC ERIKS Artikelnr: 13524595
 
Log in om prijzen te zien
Elektrische aandrijving Type: 7917-Ex Model: ELSA260Ex Veerretour Open-Dicht IP68 Explosieveilig F12 27mm 230V AC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7917-Ex Model: ELSA260Ex Veerretour Open-Dicht IP68 Explosieveilig F12 27mm 230V AC ERIKS Artikelnr: 13524591
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Overbrenging: Kwartslag
Model
Aansluitspanning
Moment (Nm)
Explosieveilig: Ja
Type regeling: Open-Dicht
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)