SAPISELCO Kabelbinder-assortiment 600-delig in wanddisplay type 5673
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Kabelbinderassortiment in wanddisplay
Uitvoering: van polyamide 6.6, zelfdovend, overeenkomstig de norm UL94 V2 NYLON, binnen max. 30 seconden. Hoge flexibiliteit ook bij sterke temperatuurschommelingen, vergaand bestand tegen chemicaliën.
Levering in wanddisplay.
Setinhoud:
100 stuks, 3,5 x 140 mm, blauw
100 stuks, 3,8 x 240 mm, rood, afneembaar
100 stuks, 3,5 x 140 mm, naturel
100 stuks, 4,5 x 200 mm, naturel
100 stuks, 4,5 x 280 mm, naturel
100 stuks, 7,5 x 360 mm, naturel