ProductPage

Kabelbinders in verschillende kleuruitvoeringen

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kabelbinders in verscheidene kleuren, vervaardigd uit hoogwaardig polyamide en voldoen aan de hoogste normen inzake kwaliteit.

  • Resistent tegen oliën, vetten, zouten en verdunde zuren.
  • De afgeronde hoeken maken deze kabelbinder makkelijk hanteerbaar en veilig te installeren.
  • De geplooide Easy Insert* punt zorgt voor een moeiteloze invoer door de kop van de kabelbinder.
*Easy Insert enkel bij:
  • Breedte 2,5 mm van lengte < = 200 mm.
  • Breedte 3,6 mm van lengte < = 370 mm.
  • Breedte 4,8 mm van lengte < = 370 mm.
Bij breedtes van 7,6 - 9,0 en 13,0 mm zijn de kalbeluiteinden recht.

Materiaal: Kunststof
Kwaliteitsklasse: PA 6.6
Kleur
Breedte band (mm)
Bandlengte (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Kabelbinder PA 6.6 4,8x200 rood Kabelbinder PA 6.6 4,8x200 rood ERIKS Artikelnr: 12659061
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,06
Verpakking per 1.000 stuk
Kabelbinder PA 6.6 7,6x368 geel Kabelbinder PA 6.6 7,6x368 geel ERIKS Artikelnr: 12390327
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
Materiaal: Kunststof
Kwaliteitsklasse: PA 6.6
Kleur
Breedte band (mm)
Bandlengte (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)