ProductPage
PCE

HELLERMANN TYTON Warmte krimpkous assortiment meerkleurig 975-delig type 5653

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

Uitvoering:van stralingverbonden polyolefin (PEX), krimppercentage 3:1.
Isolatiemateriaal-klasse volgens VDE 0530, doorslagsterkte volgens ASTM D 2671.van stralingverbonden polyolefin (PEX),
doorslagsterkte volgens ASTM D 2671.
Siliconevrij, koper compatibel, vergaand bestendig tegen UV-licht, oplosmiddelen alsmede zuren en basen. Levering in kunststof koffer.

Toepassing: ideaal voor isoleren, gekleurd kenmerken en als knikbescherming in de elektronica en kabelassemblage.


Setinhoud:
150 stuks    Ø 1,5 mm, lengte 40 mm, wanddikte 0,45 mm
200 stuks     Ø 3,0 mm, lengte 40 mm, wanddikte 0,55 mm
300 stuks     Ø 3,0 mm, lengte 50 mm, wanddikte 0,55 mm
250 stuks     Ø 6,0 mm, lengte 60 mm, wanddikte 0,70 mm
45 stuks     Ø 12,0 mm, lengte 100 mm, wanddikte 0,70 mm
20 stuks     Ø 12,0 mm, lengte 170 mm, wanddikte 0,70 mm
10 stuks     Ø 24,0 mm, lengte 200 mm, wanddikte 1,00 mm