ProductPage
PCE

HELLERMANN TYTON Warmte krimpkous assortiment zwart 220-delig type 5653

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

Uitvoering:van stralingverbonden polyolefin (PEX), krimppercentage 3:1.
Isolatiemateriaal-klasse volgens VDE 0530, doorslagsterkte volgens ASTM D 2671.van stralingverbonden polyolefin (PEX),
doorslagsterkte volgens ASTM D 2671.
Siliconevrij, koper compatibel, vergaand bestendig tegen UV-licht, oplosmiddelen alsmede zuren en basen. Levering in kunststof koffer.

Toepassing: ideaal voor isoleren, gekleurd kenmerken en als knikbescherming in de elektronica en kabelassemblage.


Setinhoud:
100 stuks Ø 1,5 mm, lengte 35 mm, wanddikte 0,45 mm
50 stuks Ø 3,0 mm, lengte 35 mm, wanddikte 0,55 mm
60 stuks Ø 6,0 mm, lengte 35 mm, wanddikte 0,70 mm
5 stuks Ø 12,0 mm, lengte 80 mm, wanddikte 0,70 mm
5 stuks Ø 18,0 mm, lengte 80 mm, wanddikte 0,80 mm