ProductPage

NEDERMAN Kabelhaspel Serie C20 - monofasig

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Hoogkwalitatieve, functionele en gebruiksvriendelijke kabelhaspel voor industrieel gebruik.

        
  • Robuuste constructie in slagvaste composietmaterialen.
  •     
  • Draaibare muursteun met kliksysteem.
  •     
  • Uniek vergrendelsysteem voor veilig onderhoud.
  •     
  • Trommel met kogellagers aan beide zijden.
  •     
  • Beschermingsgraad: IP 55.
  •     
  • Ruberen stroomkabel.
  •     
  • Geschikt voor gebruik met elektrisch gereedschap of looplampen.

Lengte leiding (m): 12
Aantal aders: 3
Aderdoorsnede (mmk): 1.5
Kabelvoorziening
Beschermingsgraad (IP): 55
Automatische kabeloprol: Ja
Draagframe: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Kabelhaspel C20 12M 3X1,5MM2 met EUROSTEKKER NEDERMAN Kabelhaspel C20 12M 3X1,5MM2 met EUROSTEKKER ERIKS Artikelnr: 23338667
 
Prijs (Per stuk):
€ 347,52
Kabelhaspel C20 12M 3X1,5MM2 NEDERMAN Kabelhaspel C20 12M 3X1,5MM2 ERIKS Artikelnr: 23338662
 
Prijs (Per stuk):
€ 307,20
Lengte leiding (m): 12
Aantal aders: 3
Aderdoorsnede (mmk): 1.5
Kabelvoorziening
Beschermingsgraad (IP): 55
Automatische kabeloprol: Ja
Draagframe: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)