BRENNENSTUHL Stroomverdeler
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Stroomverdeler
• Uitvoering:
robuust draagbaar model van stabiele, slagvaste en spatwaterdichte kunststof met verzinkt stalen buizenframe.
• Veelzijdige aansluitmogelijkheden
4 geaarde stopcontacten 230 V/16 A over alle 3 fasen verdeeld met spatwaterdichte en zelfsluitende deksels en 2 CEE-stopcontacten 400 V16 A en 1 CEE-stopcontact 400 V/16 A, 5-polig. De kabel is oliebestendig.
• Beschermingsklasse IP 44
• Toepassing:
Geschikt voor gebruik binnenshuis, langdurig gebruik buitenshuis en gebruik bij bouwwerkzaamheden.
BRENNENSTUHL
Kleine stroomverdeler metframe H07RN-F5G1,5
ERIKS Artikelnr: 12532253
Catalogusartikelnr 1: 90170015 Catalogusartikelnr. 2: 90170015;90170015;90170015 |
Prijs (Per stuk):
€ 110,52
|
||
BRENNENSTUHL
Tafelcontactdoos met USB Premium Line 6-voudig 3m H05VV-F3G1,5
ERIKS Artikelnr: 14594341
Catalogusartikelnr 1: 90170020 |
Prijs (Per stuk):
€ 51,58
|