METABO Accu lamp type BSA 14,4-18 LED
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Krachtige accu-bouwstraler met 18 LED‘s voor gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak. Werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 14,4 en 18 Volt. Robuust en duurzaam voor de veeleisende inzet op bouwplaatsen; behuizing en glas kunnen vochtig gereinigd worden. Zeer helder en aangenaam licht, gebaseerd op het daglicht, met twee lichtniveaus. Extreem lange lichtduur van max. 8,3 uur met één accu-lading. Minimale warmteontwikkeling: straler wordt slechts handwarm voor een veilig permanent gebruik. Draaggreep en lichte, compacte constructie voor snelle positiewissel en voor onderweg. Straler snel en traploos 180° zwenkbaar. Met rubber bekleed stavlak voor een stabiele stand en behoedzaam gebruik op gevoelige stavlakken. Naar keuze ook muurophanging of statiefgebruik mogelijk.
2600 lm
Max. lichtduur per accu-lading 14,4 V / 2,0 Ah: 2,2h / 14,4 V / 4,0 Ah: 4,3 h / 18 V / 2,0 Ah: 2,7h / 18 V / 4,0 Ah: 5,4 h / 18 V / 5,2 Ah: 7,0 h / 18 V / LiHD 3.1: 4,2 h / 18 V / LiHD 5.5: 7,4 h / 18 V / LiHD 6.2: 8,3 h
Gewicht (zonder accu-pack) 2.5 kg