SCANGRIP Staaflamp molulair systeem LINE LIGHT IP67
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Staaflamp modulair systeem LINE LIGHT
Uitvoering: bijzonder slanke staaflamp met spatwaterdichte kunststof behuizing. Gerichte lichthoek van 75° voor krachtige verlichting van het werkgebied.
Toepassing: voor alle individuele verlichtingseisen in industrie en ambacht. Keuze van staaflampen in de gewenste lengtes, de netadapter is aangepast aan het benodigde wattage per lamp of lichtgroep, netsnoer voor het aansluiten van de aparte elementen en stekker.
Uitvoering: bijzonder slanke staaflamp met spatwaterdichte kunststof behuizing. Gerichte lichthoek van 75° voor krachtige verlichting van het werkgebied.
Toepassing: voor alle individuele verlichtingseisen in industrie en ambacht. Keuze van staaflampen in de gewenste lengtes, de netadapter is aangepast aan het benodigde wattage per lamp of lichtgroep, netsnoer voor het aansluiten van de aparte elementen en stekker.
SCANGRIP
Netsnoer voor staaflamp LINE LIGHT 8m
ERIKS Artikelnr: 12740600
Catalogusartikelnr 1: 90431035 |
Prijs (Per stuk):
€ 11,15
|
||
SCANGRIP
Staaflamp LINE LIGHT 75cm 96 SMD LED 8W
ERIKS Artikelnr: 12740594
Catalogusartikelnr 1: 90431005 |
Prijs (Per stuk):
€ 148,45
|
||
SCANGRIP
Staaflamp LINE LIGHT 120cm 156 SMD LED 13W
ERIKS Artikelnr: 12740595
Catalogusartikelnr 1: 90431010 |
Prijs (Per stuk):
€ 247,91
|