PARAT Zaklamp PX1 IP68 Atex zone 2
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Zaklamp PX1
Explosiebeveiligde zaklampen
In explosiegevaarlijke gebieden moeten de daarvoor passende beveiligde lampen worden ingezet, om niet bijv. door een vonkontwikkeling bij het inschakelen van de lamp een explosie te veroorzaken.
De ATEX-richtlijnen definiëren daarom de volgende zones:
Zone 2: Gebieden, waarin slechts zelden en kort
explosiegevaar bestaat.
Zone 1: Gebieden, waarin incidenteel explosiegevaar
bestaat.
Zone 0: Gebieden, waarin voortdurend of herhaaldelijk en over een
lang tijdsbestek explosiegevaar bestaat.
Op elke zaklamp zou eigenlijk een code moeten staan, die over het toepassingsgebied uitsluitsel geeft:
II Apparaat van de groep II, mag niet in de mijnbouw worden ingezet.
1,2,3 Geeft de categorie aan, deze voldoet aan de zone +1.
G,D Inzetbaar bij gassen/dampen (G) resp. stoffen (D).
Ex Voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden.
ia,ib Beschermingsklasse intrinsieke veiligheid.
IIx Gasgroep (IIA = Propaan, IIB = Ethyleen, IIC = Acetyleen/Hydrogeen).
IIIx Stofgroep (IIIA = brandbare zwevend stof, IIIB = niet geleidende stof, IIIA = geleidende stof).
Tx Temperatuurklasse, geeft de maximaal toegestane oppervlaktemperatuur aan. (T6 = 85 °C, T5 = 100 °C, T4 = 135 °C, T3 = 200 °C, T2 = 300 °C, T1 = 450 °C).
• Uitvoering:
geteste, waterdichte veiligheidslamp van bijzonder resistente en slagvaste kunststof.
Compatibel met gangbare helmhouders.
• Optimaal verlichten
Dichtbij en op afstanden tot 100 m. De lamp (LED) kan willekeurig worden verwisseld zonder de EX-certificering te verliezen.
• Beschermingsklasse IP 68
De rubberen schakelaar aan de achterkant is hermetisch afgedicht tegen het indringen van water en stof. Bovendien is deze beschermt tegen kortsluiten en verkeerd ingelegde batterijen. ATEX Zone 1, gecertificeerd volgens II 2G Ex ib e IIB T4, STAUBEX II 2D Ex ibd 21 T81°C IP 68.
• Leveringsomvang:
Levering incl. 4 penlitebatterijen AA/LR06.