PARAT Zaklamp PX3 IP68 Atex zone 2
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
LED-zaklamp PX3
Explosiebeveiligde zaklampen
In explosiegevaarlijke gebieden moeten de daarvoor passende beveiligde lampen worden ingezet, om niet bijv. door een vonkontwikkeling bij het inschakelen van de lamp een explosie te veroorzaken.
De ATEX-richtlijnen definiëren daarom de volgende zones:
Zone 2: Gebieden, waarin slechts zelden en kort
explosiegevaar bestaat.
Zone 1: Gebieden, waarin incidenteel explosiegevaar
bestaat.
Zone 0: Gebieden, waarin voortdurend of herhaaldelijk en over een
lang tijdsbestek explosiegevaar bestaat.
Op elke zaklamp zou eigenlijk een code moeten staan, die over het toepassingsgebied uitsluitsel geeft:
II Apparaat van de groep II, mag niet in de mijnbouw worden ingezet.
1,2,3 Geeft de categorie aan, deze voldoet aan de zone +1.
G,D Inzetbaar bij gassen/dampen (G) resp. stoffen (D).
Ex Voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden.
ia,ib Beschermingsklasse intrinsieke veiligheid.
IIx Gasgroep (IIA = Propaan, IIB = Ethyleen, IIC = Acetyleen/Hydrogeen).
IIIx Stofgroep (IIIA = brandbare zwevend stof, IIIB = niet geleidende stof, IIIA = geleidende stof).
Tx Temperatuurklasse, geeft de maximaal toegestane oppervlaktemperatuur aan. (T6 = 85 °C, T5 = 100 °C, T4 = 135 °C, T3 = 200 °C, T2 = 300 °C, T1 = 450 °C).
• Uitvoering:
waterdichte veiligheidslamp van bijzonder resistente en slagvaste kunststof, met clip.
• Optimaal verlichten
Dichtbij of op afstanden tot 50 m.
• Beschermingsklasse IP 68
De rubberen schakelaar aan de achtekant is hermetisch afgedicht tegen het indringen van water en stof. Bovendien is deze beschermt tegen kortsluiten en verkeerd ingelegde batterijen. ATEX Zone 2, volgens II 3G Ex nA IIC T4.
• Leveringsomvang:
Levering incl. 2 penlitebatterijen AA/LR06. Beschermingsaard IP 68.