PARAT Zaklamp X1 IP68
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Zaklamp X1
Explosiebeveiligde zaklampen
In explosiegevaarlijke gebieden moeten de daarvoor passende beveiligde lampen worden ingezet, om niet bijv. door een vonkontwikkeling bij het inschakelen van de lamp een explosie te veroorzaken.
De ATEX-richtlijnen definiëren daarom de volgende zones:
Zone 2: Gebieden, waarin slechts zelden en kort
explosiegevaar bestaat.
Zone 1: Gebieden, waarin incidenteel explosiegevaar
bestaat.
Zone 0: Gebieden, waarin voortdurend of herhaaldelijk en over een
lang tijdsbestek explosiegevaar bestaat.
Op elke zaklamp zou eigenlijk een code moeten staan, die over het toepassingsgebied uitsluitsel geeft:
II Apparaat van de groep II, mag niet in de mijnbouw worden ingezet.
1,2,3 Geeft de categorie aan, deze voldoet aan de zone +1.
G,D Inzetbaar bij gassen/dampen (G) resp. stoffen (D).
Ex Voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden.
ia,ib Beschermingsklasse intrinsieke veiligheid.
IIx Gasgroep (IIA = Propaan, IIB = Ethyleen, IIC = Acetyleen/Hydrogeen).
IIIx Stofgroep (IIIA = brandbare zwevend stof, IIIB = niet geleidende stof, IIIA = geleidende stof).
Tx Temperatuurklasse, geeft de maximaal toegestane oppervlaktemperatuur aan. (T6 = 85 °C, T5 = 100 °C, T4 = 135 °C, T3 = 200 °C, T2 = 300 °C, T1 = 450 °C).
Uitvoering: stof- en waterdichte hi-performance-lamp van bijzonder taaie slagvaste polycarbonaat, niet-geleidend. De met rubber uitgevoerde achterschakelaar voor eenhandsbediening is hermetisch afgedicht tegen indringen van water en stof en heeft een lichtsterkteswitch van 100 %/15 %. Optimale verlichting dichtbij en op afstanden tot 200 m. Tevens beveiligd tegen kortsluiting, de batterijen kunnen polariteits-onafhankelijk worden geplaatst. Levering incl. 4 penlite-batterijen AA/LR06.
Aanwijzing: compatibel met gangbare helmhouders.