Festo CRDSNU | RVS cilinder voor zware omstandigheden
Toepassingen waar de CRDSNU ideaal voor is zijn applicaties waaraan strenge eisen worden gesteld of met zware omgevingscondities worden gewerkt.
Heeft u te maken met applicaties waaraan strenge eisen worden gesteld?
Of gelden er bij u zware omgevingscondities, zoals bijvoorbeeld agressieve reiniging?
Voor uw applicatie heeft Festo de RVS rondcilinder, type CRDSNU ontwikkeld.
Dankzij de diverse beschikbare opties, biedt de CRDSNU altijd een geschikte oplossing.
Toepassingsgebieden | Ideaal voor zware omstandigheden
- Voedingsmiddelen
- Chemicaliën
- Medische technologie
Uw voordeel Festo CRDSNU
Hoge corrosie bestendigheid
- Alle oppervlaktes zijn gemaakt van roestvrijstaal
- Glad oppervlak zorgt voor optimale hygiëne en reiniging
- NSF H1 vet
- FDA goedgekeurde afdichtingen beschikbaar
- Optimale pneumatische demping zonder instelschroef
- Opties voor specifieke toepassingen zoals drooglooppakking A3
Uitvoering | CRDSNU-B | CRDSNU |
---|---|---|
Standaard | Configureerbaar | |
Zuigerdiameter (mm) | 16-40 | 12-63 |
Slaglengte (mm) | 10-200 | 1-500 |
Demping | Zelfinstellend PPS |
Flexibel (P)
Instelbaar (PPV) Zelfinstellend (PPS) |
Afdichting | Chemisch bestendig (A1) |
PUR media seal (Standaard)
Chemisch bestendig (A1) Harde schraper (A2) Droogloop (A3) |
Uitvoering | Gladde frontkap (MG) |
Standaard schroefdraad op frontkap
Gladde frontkap (MG) Eindkap zonder scharnier (MQ) |
Varianten |
Doorlopende Zuigerstang (S2)
Hittebestendig (S6) Lage temperatuur (TT) Verlengde zuigerdraad (K2) Zuigerstang met binnendraad (K3) Zuigerstang met speciale draad (K5) Verlengde zuigerstang (K8) |
Staat de door u gewenste uitvoering nog niet op onze webshop?
Vraagt uw applicatie om meer specificaties dan de standaard CRSDNU?
Met de configurator van Festo kunt u de cilinder naar eigen specificaties configureren
T +31 10 245 50 60 | E info.rotterdam@eriks.nl