ProductPage

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-SWM SS316

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Schone (pers)lucht.
  • Culinaire stoom.
  • Steriele en/of technische gassen.
  • Voeistoffen.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Toepassing: Gesteriliseerde gassen en culinaire stoom
Geschikt voor type/serie: P-EG
Materiaal: SS316
Perforatie filterelement (µm)
Constructie: Metaalgaas geplisseerd
Elementgrootte
Afdichtingen: EPDM
Absoluut: Nee
Maximale gas temperatuur (°C): 180
Goedkeuringen: EC1935
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 03/10 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 03/10 1µm ERIKS Artikelnr: 14161131

Catalogusartikelnr 1: P-SWM 03/10 1M

 
Log in om prijzen te zien
Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 04/10 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 04/10 1µm ERIKS Artikelnr: 14161134

Catalogusartikelnr 1: P-SWM 04/10 1M

 
Log in om prijzen te zien
Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 04/20 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 04/20 1µm ERIKS Artikelnr: 14161137

Catalogusartikelnr 1: P-SWM 04/20 1M

 
Log in om prijzen te zien
Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 05/20 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 05/20 1µm ERIKS Artikelnr: 14161140

Catalogusartikelnr 1: P-SWM 05/20 1M

 
Log in om prijzen te zien
Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 05/25 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 05/25 1µm ERIKS Artikelnr: 14161143

Catalogusartikelnr 1: P-SWM 05/25 1M

 
Log in om prijzen te zien
Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 07/25 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 07/25 1µm ERIKS Artikelnr: 14161146

Catalogusartikelnr 1: P-SWM 07/25 1M

 
Log in om prijzen te zien
Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 07/30 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 07/30 1µm ERIKS Artikelnr: 14161149

Catalogusartikelnr 1: P-SWM 07/30 1M

 
Log in om prijzen te zien
Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 10/30 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 10/30 1µm ERIKS Artikelnr: 14161152

Catalogusartikelnr 1: P-SWM 10/30 1M

 
Log in om prijzen te zien
Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 15/30 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 15/30 1µm ERIKS Artikelnr: 14161155

Catalogusartikelnr 1: P-SWM 15/30 1M

 
Log in om prijzen te zien
Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 20/30 1µm ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 20/30 1µm ERIKS Artikelnr: 14161158

Catalogusartikelnr 1: P-SWM 20/30 1M

 
Log in om prijzen te zien
Toepassing: Gesteriliseerde gassen en culinaire stoom
Geschikt voor type/serie: P-EG
Materiaal: SS316
Perforatie filterelement (µm)
Constructie: Metaalgaas geplisseerd
Elementgrootte
Afdichtingen: EPDM
Absoluut: Nee
Maximale gas temperatuur (°C): 180
Goedkeuringen: EC1935
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende